CHF 143.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 155.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | N |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 116 kN |
Statische Belastung | 99 kN |
Grenzdrehzahl | 8300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 171.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 184.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026