CHF 114.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 124.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | N |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 23 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 96 kN |
Statische Belastung | 79 kN |
Grenzdrehzahl | 9300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 135.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 146.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026