CHF 93.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | N |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 21 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 76 kN |
Statische Belastung | 63 kN |
Grenzdrehzahl | 10700 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 105.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 113.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026