CHF 92.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | N |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 19 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 61 kN |
Statische Belastung | 48 kN |
Grenzdrehzahl | 12100 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 102.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026