FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N305-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667729
  • Hersteller:167339160000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Innenring und einen bordlosen Außenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
N
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
49 kN
Statische Belastung
37.5 kN
Grenzdrehzahl
14100 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N 305 ECP

  • ERIKS:23766892
  • Manufacturer:N 305 ECP

CHF 86.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026