FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N232-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:23713193
  • Hersteller:0382650280030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Innenring und einen bordlosen Außenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'049.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'296.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
N
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
290 mm
Breite
48 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig