CHF 1'030.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'113.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | N |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 40 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 425 kN |
Statische Belastung | 445 kN |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 1'083.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'170.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026