FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N220-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667726
  • Hersteller:167338860000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Innenring und einen bordlosen Außenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 594.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 642.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
N
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
34 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
295 kN
Statische Belastung
305 kN
Grenzdrehzahl
4450 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N 220 ECP

  • ERIKS:23766880
  • Manufacturer:N 220 ECP

CHF 525.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 568.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026