FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N218-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667724
  • Hersteller:167338600000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Innenring und einen bordlosen Außenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 511.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 553.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
N
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
30 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
215 kN
Statische Belastung
217 kN
Grenzdrehzahl
5100 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N 218 ECP

  • ERIKS:23766877
  • Manufacturer:N 218 ECP

CHF 613.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 663.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026