CHF 406.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 439.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | N |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 28 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 194 kN |
Statische Belastung | 194 kN |
Grenzdrehzahl | 5400 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 452.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 489.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026