CHF 322.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 348.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | N |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 25 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 155 kN |
Statische Belastung | 157 kN |
Grenzdrehzahl | 6400 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 331.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 358.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026