FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N215-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667722
  • Hersteller:192174630000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Innenring und einen bordlosen Außenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 322.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 348.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
N
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
25 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
155 kN
Statische Belastung
157 kN
Grenzdrehzahl
6400 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N 215 ECP

  • ERIKS:23766871
  • Manufacturer:N 215 ECP

CHF 331.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 358.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026