CHF 297.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 321.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | N |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 24 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 141 kN |
Statische Belastung | 138 kN |
Grenzdrehzahl | 6600 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 319.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 345.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026