FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N213-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667720
  • Hersteller:167338000000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Innenring und einen bordlosen Außenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 259.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 280.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
N
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
128 kN
Statische Belastung
120 kN
Grenzdrehzahl
6900 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N 213 ECP

  • ERIKS:23766869
  • Manufacturer:N 213 ECP

CHF 270.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 292.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026