FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N210-E-XL-M1

  • ERIKS:23219849
  • Hersteller:N210-E-M1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Innenring und einen bordlosen Außenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 209.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 226.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
N
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig