FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N209-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667716
  • Hersteller:190043110000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Innenring und einen bordlosen Außenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
N
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
72 kN
Statische Belastung
63 kN
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N 209 ECP

  • ERIKS:23766865
  • Manufacturer:N 209 ECP

CHF 126.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026