FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N208-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667715
  • Hersteller:167337540000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Innenring und einen bordlosen Außenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
N
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
63 kN
Statische Belastung
53 kN
Grenzdrehzahl
10700 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N 208 ECP

  • ERIKS:23766864
  • Manufacturer:N 208 ECP

CHF 188.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 203.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026