FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N207-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667713
  • Hersteller:167337380000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Innenring und einen bordlosen Außenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
N
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
59 kN
Statische Belastung
50 kN
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N 207 ECP

  • ERIKS:23766863
  • Manufacturer:N 207 ECP

CHF 113.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026