FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N205-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667711
  • Hersteller:167337200000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Innenring und einen bordlosen Außenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
N
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
34.5 kN
Statische Belastung
27.5 kN
Grenzdrehzahl
16800 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N 205 ECP

  • ERIKS:23766861
  • Manufacturer:N 205 ECP

CHF 70.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026