FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N204-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667710
  • Hersteller:190043030000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Innenring und einen bordlosen Außenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
N
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
24.7 kN
Grenzdrehzahl
18700 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N 204 ECP

  • ERIKS:23766860
  • Manufacturer:N 204 ECP

CHF 64.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026