CHF 1'128.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'219.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | N 10 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 28 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 160 kN |
Statische Belastung | 196 kN |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |