Eriks
FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N1022-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448457
  • Hersteller:087308746-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 980.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'059.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
N 10
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
28 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
153 kN
Statische Belastung
180 kN
Grenzdrehzahl
6400 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig