FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N1021-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448456
  • Hersteller:087632004-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 892.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 964.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
N 10
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
26 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
132 kN
Statische Belastung
154 kN
Grenzdrehzahl
6800 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig