FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N1020-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448455
  • Hersteller:087544865-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 810.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 876.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
N 10
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
24 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
99 kN
Statische Belastung
118 kN
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig