CHF 762.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 824.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | N 10 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 145 mm |
Breite | 24 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 99 kN |
Statische Belastung | 117 kN |
Grenzdrehzahl | 7700 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |