FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N1018-K-PVPA-SP

  • ERIKS:14180654
  • Hersteller:054455081-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 911.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 985.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
N 10
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
24 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig