Eriks
FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N1018-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448453
  • Hersteller:087514648-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 682.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 738.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
N 10
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
24 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
95 kN
Statische Belastung
108 kN
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig