CHF 616.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 666.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | N 10 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 22 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 80 kN |
Statische Belastung | 91 kN |
Grenzdrehzahl | 8700 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |