CHF 568.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 615.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | N 10 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 22 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 81 kN |
Statische Belastung | 91 kN |
Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |