CHF 504.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 545.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | N 10 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 20 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 66 kN |
Statische Belastung | 72 kN |
Grenzdrehzahl | 10200 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |