FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N1013-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448448
  • Hersteller:087559781-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 475.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 514.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
N 10
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
18 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
53 kN
Statische Belastung
58 kN
Grenzdrehzahl
11400 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig