Eriks
FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N1012-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448447
  • Hersteller:086701967-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 452.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 488.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
N 10
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
18 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
51 kN
Statische Belastung
53 kN
Grenzdrehzahl
11900 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig