CHF 443.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 479.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | N 10 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 18 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 48 kN |
Statische Belastung | 48.5 kN |
Grenzdrehzahl | 12600 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |