FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N1011-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448446
  • Hersteller:086701495-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 443.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 479.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
N 10
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
18 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
48 kN
Statische Belastung
48.5 kN
Grenzdrehzahl
12600 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig