CHF 438.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 474.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | N 10 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 16 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 36.5 kN |
Statische Belastung | 36.5 kN |
Grenzdrehzahl | 14200 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |