FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N1009-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448444
  • Hersteller:087706008-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 437.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 473.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
N 10
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
16 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
34.5 kN
Statische Belastung
32.5 kN
Grenzdrehzahl
15200 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig