CHF 400.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 432.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | N 10 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 15 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 27 kN |
Statische Belastung | 26 kN |
Grenzdrehzahl | 17100 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |