CHF 398.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 430.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | N 10 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 14 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 23.6 kN |
Statische Belastung | 20.9 kN |
Grenzdrehzahl | 18700 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |