FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N1006-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448441
  • Hersteller:087604442-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 396.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 428.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
N 10
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
13 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
17.5 kN
Statische Belastung
15.6 kN
Grenzdrehzahl
21700 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig