CHF 55.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 39 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 13 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 9.1 kN |
Statische Belastung | 6.8 kN |
Mit Dichtung | Ja |