CHF 61.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 39 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 10 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 5.2 kN |
Statische Belastung | 4.1 kN |
Mit Dichtung | Ja |