FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3903-2RS

  • ERIKS:14177244
  • Hersteller:003827658-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
39
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
5.2 kN
Statische Belastung
4.1 kN
Mit Dichtung
Ja