Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3816-2Z-C3

  • ERIKS:14176996
  • Hersteller:000972266-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 179.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 193.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
38
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
19.2 kN
Statische Belastung
24.8 kN
Mit Dichtung
Ja