FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3314-2RS

  • ERIKS:14176990
  • Hersteller:000970336-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 514.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 556.55inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
63.5 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
159 kN
Statische Belastung
128 kN
Mit Dichtung
Ja