Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3313-2Z

  • ERIKS:14176985
  • Hersteller:000970220-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 425.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 460.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
58.7 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja