CHF 443.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 479.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 58.7 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 158 kN |
Statische Belastung | 125 kN |
Mit Dichtung | Ja |