Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3311-BD-XL-2Z

  • ERIKS:13243596
  • Hersteller:081670885-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 271.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 293.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
49.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
116 kN
Statische Belastung
88 kN
Gewicht
2.34 kg
Mit Dichtung
Ja