CHF 238.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 258.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 44.4 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 93 kN |
Statische Belastung | 70 kN |
Gewicht | 1.82 kg |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 295.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 319.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026