Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3309-BD-XL-2HRS-C3

  • ERIKS:13243584
  • Hersteller:3309-BD-XL-2HRS-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 186.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
39.7 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
72 kN
Statische Belastung
54 kN
Gewicht
1.36 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 189.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 205.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026