Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3308-BD-XL-2HRS-C3

  • ERIKS:13243578
  • Hersteller:3308-BD-XL-2HRS-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 166.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
36.5 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
67 kN
Statische Belastung
48.5 kN
Gewicht
1.01 kg
Mit Dichtung
Ja